Tornillo de apriete monomanual EZXL 600/90

Número de artículo: EZXL60-9
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
    Tipo de producto Sargento

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo EZXL60-9
    EAN / GTIN 4008158041223
    Número del fabricante EZXL60-9
    Número L L80030 434

    Descripción

    Descripción:

    • Fuerza de sujeción de hasta 2.700 N
    • Conversión para extender - sin herramientas con EZM, EZL, EZXL gracias a un sencillo mecanismo de desbloqueo pulsando un botón en la parte superior
    • Mango de plástico de 2 componentes de forma ergonómica con mecanismo de bombeo y palanca de desbloqueo integrada detrás del raíl
    • Tapas protectoras con prisma en cruz en la parte superior para sujetar de forma segura piezas redondas, puntiagudas y angulares
    • Manejo con una sola mano sin apenas esfuerzo
    • En paquete colgante con tarjeta

    Característica:

    • alcance de brazo: 90 mm
    • Material / superficie:
      • Riel hecho de acero endurecido, bruñido
      • Palanca fabricada en plástico PA6 reforzado
      • Parte superior e inferior fabricada en plástico PA6 reforzado
      • Tapas protectoras de plástico
    • Ferrocarril: 22x8 mm
    • Fuerza de sujeción: 2700 N
    • abertura de sujeción: 600 mm
    • Propagación en segundo lugar: 195-790 mm

    Ventaja:

    Versátil inserto
    • La serie de pinzas EZ monomano ofrece muchas aplicaciones:
    • Debido a la variedad de variantes en cuatro tamaños con vanos de 110 a 900 mm y fuerzas de sujeción de 200 N a 2.700 N.
    • El prisma cruzado integrado en las tapas protectoras plásticas asegura que las piezas redondas, puntiagudas y angulares se fijan de forma segura
    • Al cambiar la parte superior de las abrazaderas a los esparcidores, para los tamaños EZM, EZL y EZXL, sin herramientas gracias al mecanismo de liberación a través de un botón pulsador
    Comodidad práctica
    • La gama completa ofrece un manejo ergonómico gracias a la sofisticada tecnología:
    • Gracias a la manija de plástico de 2 componentes de alta calidad con palanca de bomba detrás del riel para un acceso seguro desde ambas direcciones
    • Gracias al palanca de desbloqueo integrado en el mango para un ajuste rápido de la barra de deslizamiento y para el alojamiento del sargento
    Diseño robusto
    • Aquí, la óptica moderna se encuentra con la longevidad:
    • inserto de materiales de alta calidad como poliamida reforzado con fibra de vidrio para la parte superior e inferior y acero templado y bruñido para el riel de perfil hueco
    • La carcasa de plástico protege el mecanismo del mango contra el polvo y las virutas.

    Aplicación:

    • Obras interiores
    • Bricolaje
    • Fabricación de muebles y ebanistería
    • Construcción de escaleras
    • Construcción en seco
    • Equipamiento de cocinas y tiendas
    • Sujeción y expansión con una mano

    Nota:

    • Información de peligro:
      • Las herramientas de sujeción no son adecuadas para levantar, tirar o transportar.
      • Las herramientas de sujeción solo pueden sujetarse a mano sin recurso adicional.
      • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
      • Nunca modifique o procese las herramientas de sujeción, solo úselas en su estado original. Si es necesario, utilice solo piezas de repuesto originales.
    • Instrucciones de cuidado:
      • Es necesario un mantenimiento regular, solo entonces puede garantizar un agarre seguro (sin deslizamiento de la barra deslizante)
      • Generalmente, retire la suciedad
      • Mantenga siempre el riel libre de grasa, aceite o pegamento seco, ceras y agentes liberadores que contengan silicona

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra