Tornillo de apriete monomanual EZXL 300/90

Número de artículo: EZXL30-9
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
Tipo de producto Sargento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo EZXL30-9
EAN / GTIN 4008158041209
Número del fabricante EZXL30-9
Número L L80030 416

Descripción

Descripción:

  • Fuerza de sujeción de hasta 2.700 N
  • Conversión para extender - sin herramientas con EZM, EZL, EZXL gracias a un sencillo mecanismo de desbloqueo pulsando un botón en la parte superior
  • Mango de plástico de 2 componentes de forma ergonómica con mecanismo de bombeo y palanca de desbloqueo integrada detrás del raíl
  • Tapas protectoras con prisma en cruz en la parte superior para sujetar de forma segura piezas redondas, puntiagudas y angulares
  • Manejo con una sola mano sin apenas esfuerzo
  • En paquete colgante con tarjeta

Característica:

  • alcance de brazo: 90 mm
  • Material / superficie:
    • Riel hecho de acero endurecido, bruñido
    • Palanca fabricada en plástico PA6 reforzado
    • Parte superior e inferior fabricada en plástico PA6 reforzado
    • Tapas protectoras de plástico
  • Ferrocarril: 22x8 mm
  • Fuerza de sujeción: 2700 N
  • abertura de sujeción: 300 mm
  • Propagación en segundo lugar: 195-790 mm

Ventaja:

Versátil inserto
  • La serie de pinzas EZ monomano ofrece muchas aplicaciones:
  • Debido a la variedad de variantes en cuatro tamaños con vanos de 110 a 900 mm y fuerzas de sujeción de 200 N a 2.700 N.
  • El prisma cruzado integrado en las tapas protectoras plásticas asegura que las piezas redondas, puntiagudas y angulares se fijan de forma segura
  • Al cambiar la parte superior de las abrazaderas a los esparcidores, para los tamaños EZM, EZL y EZXL, sin herramientas gracias al mecanismo de liberación a través de un botón pulsador
Comodidad práctica
  • La gama completa ofrece un manejo ergonómico gracias a la sofisticada tecnología:
  • Gracias a la manija de plástico de 2 componentes de alta calidad con palanca de bomba detrás del riel para un acceso seguro desde ambas direcciones
  • Gracias al palanca de desbloqueo integrado en el mango para un ajuste rápido de la barra de deslizamiento y para el alojamiento del sargento
Diseño robusto
  • Aquí, la óptica moderna se encuentra con la longevidad:
  • inserto de materiales de alta calidad como poliamida reforzado con fibra de vidrio para la parte superior e inferior y acero templado y bruñido para el riel de perfil hueco
  • La carcasa de plástico protege el mecanismo del mango contra el polvo y las virutas.

Aplicación:

  • Obras interiores
  • Bricolaje
  • Fabricación de muebles y ebanistería
  • Construcción de escaleras
  • Construcción en seco
  • Equipamiento de cocinas y tiendas
  • Sujeción y expansión con una mano

Nota:

  • Información de peligro:
    • Las herramientas de sujeción no son adecuadas para levantar, tirar o transportar.
    • Las herramientas de sujeción solo pueden sujetarse a mano sin recurso adicional.
    • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
    • Nunca modifique o procese las herramientas de sujeción, solo úselas en su estado original. Si es necesario, utilice solo piezas de repuesto originales.
  • Instrucciones de cuidado:
    • Es necesario un mantenimiento regular, solo entonces puede garantizar un agarre seguro (sin deslizamiento de la barra deslizante)
    • Generalmente, retire la suciedad
    • Mantenga siempre el riel libre de grasa, aceite o pegamento seco, ceras y agentes liberadores que contengan silicona

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra