PUNTA LARGA 1/4 RESISTORX - T40

Número de artículo: EXR.140L
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo EXR.140L
EAN / GTIN 3148510258423
Número del fabricante EXR.140L
Número L L60130 5653

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Según las especificaciones de Resistorx®
  • Para atornillar manualmente

Característica:

  • A [mm]: 6,60
  • d [mm]: 7,1
  • B [mm]: 70
  • L [mm]: 25
  • Resistencia [nº]: TT40
  • [g]: 17