PUNTA LARGA 1/4 TORX - T15

Número de artículo: EX.615
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo EX.615
EAN / GTIN 3148510258621
Número del fabricante EX.615
Número L L60130 5944

Descripción

Descripción:

  • Espesor de los productos: De acuerdo con las especificaciones de TORX®.

Característica:

  • A [mm]: 3,26
  • d [mm]: 5,2
  • L [mm]: 70
  • Torx [nº]: T15
  • [g]: 8,60

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop