• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

PUNTA 1/4 TORX - T15

Número de artículo: EX.115
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo EX.115
EAN / GTIN 3148510258058
Número del fabricante EX.115
Número L L60130 2159

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Según las especificaciones de TORX®
  • Para atornillar manualmente

Característica:

  • A [mm]: 3,26
  • L [mm]: 25
  • Torx [nº]: T15
  • [g]: 5