PUNTA 4MM TORX - T6

Número de artículo: EX.006
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo EX.006
EAN / GTIN 3148510257877
Número del fabricante EX.006
Número L L60130 4854

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Para atornillar a mano con precisión
  • Se puede utilizar con el portapuntas AEM.M
  • Se puede utilizar con los atornilladores dinamométricos de la serie A.300MT, A.340MT

Característica:

  • L [mm]: 28
  • Torx [nº]: T6
  • [g]: 1,80