EWJ 600-2SM, Margen de pesaje 600 g, Lectura 0,01 g

Número de artículo: EWJ 600-2SM
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
Tipo de producto Balanza de precisión

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo EWJ 600-2SM
EAN / GTIN 4045761475410
Número del fabricante EWJ 600-2SM

Descripción

Descripción:

  • Sistema de manejo confortable: Todas las funciones tienen su propia tecla en el panel de manejo
  • Ajuste automático interno temporizado cada 2 h. Alta precisión garantizada sin depender de un determinado emplazamiento
  • Indicador de capacidad: Una barra gráfica progresiva muestra el rango de pesaje que queda aún
  • Variante económica sin interfaz de datos
  • Parabrisas de serie, Espacio de pesaje A×P×A 134x128x80 mm
  • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro

Característica:

  • Pantalla LCD retroiluminada grande, Altura de dígitos 16,5 mm
  • Dimensiones superficie de pesaje ⌀ 120 mm
  • Dimensiones totales A×P×A 220×315×90 mm (sin parabrisas), 220×340×180 mm (parabrisas incl.)
  • Temperatura ambiente admisible: 15 °C/30 °C