Escala de precisión EW 620-3NM, Margen de pesaje 620 g, Lectura 0,001 g

Número de artículo: EW 620-3NM
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
Tipo de producto Balanza de precisión

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo EW 620-3NM
EAN / GTIN 4045761028883
Número del fabricante EW 620-3NM

Descripción

Descripción:

  • Programa de ajuste CAL para el ajuste de la precisión de la balanza mediante una pesa de control externa
  • Comportamiento termico estable
  • Tiempo de estabilizacion corto
  • Alta robustez mecanica
  • Alta seguridad de carga de esquina
  • Protocolización GLP/ISO
  • Suma de partes de contaje
  • Parabrisas de serie, Espacio de pesaje A×P×A 158x130x78 mm
  • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro

Característica:

  • Pantalla LCD grande, altura de dígitos 17 mm
  • Dimensiones superficie de pesaje, acero inoxidable, ⌀ 118 mm
  • Dimensiones totales A×P×A, sin parabrisas 182×235×75 mm
  • Peso neto 1,4 kg
  • Temperatura ambiente admisible 10 °C / 30 °C