Escala de precisión EW 2200-2NM, Margen de pesaje 2200 g, Lectura 0,01 g

Número de artículo: EW 2200-2NM
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Tipo de producto Balanza de precisión

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo EW 2200-2NM
    EAN / GTIN 4045761028739
    Número del fabricante EW 2200-2NM

    Descripción

    Descripción:

    • Programa de ajuste CAL para el ajuste de la precisión de la balanza mediante una pesa de control externa
    • Comportamiento termico estable
    • Tiempo de estabilizacion corto
    • Alta robustez mecanica
    • Alta seguridad de carga de esquina
    • Protocolización GLP/ISO
    • Suma de partes de contaje
    • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro

    Característica:

    • Pantalla LCD grande, altura de dígitos 17 mm
    • Dimensiones superficie de pesaje, acero inoxidable, A×P 180×160 mm
    • Dimensiones totales A×P×A, sin parabrisas 192×275×87 mm
    • Peso neto 3,0 kg
    • Temperatura ambiente admisible 10 °C / 30 °C

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra