Escala de precisión EW 12000-1NM, Margen de pesaje 12000 g, Lectura 0,1 g

Número de artículo: EW 12000-1NM
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
Tipo de producto Balanza de precisión

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo EW 12000-1NM
EAN / GTIN 4045761068810
Número del fabricante EW 12000-1NM

Descripción

Descripción:

  • Programa de ajuste CAL para el ajuste de la precisión de la balanza mediante una pesa de control externa
  • Comportamiento termico estable
  • Tiempo de estabilizacion corto
  • Alta robustez mecanica
  • Alta seguridad de carga de esquina
  • Protocolización GLP/ISO
  • Suma de partes de contaje
  • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro

Característica:

  • Pantalla LCD grande, altura de dígitos 17 mm
  • Dimensiones superficie de pesaje, acero inoxidable, A×P 180×160 mm
  • Dimensiones totales A×P×A, sin parabrisas 192×265×87 mm
  • Peso neto 3,0 kg
  • Temperatura ambiente admisible 10 °C/30 °C