Polar técnico EV4 Metal Grey L R

Número de artículo: EV473MGRL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo EV473MGRL
EAN / GTIN 5036108417728
Número del fabricante EV473MGRL

Descripción

Descripción:

Chaqueta polar técnica confeccionada con nuestro exclusivo y altamente innovador tejido premium de dos caras que proporciona un tacto más suave por dentro y por fuera. Esta chaqueta ofrece excelentes prestaciones y es increíblemente cómoda.

Característica:

  • Abertura frontal por cremallera, para un fácil acceso
  • 2 bolsillos laterales con cremallera
  • Impresión reflectante para mayor visibilidad y seguridad
  • 5 Bolsillos para mayor capacidad
  • Tejido transpirable y absorbente de humedad, que ayuda a mantener el cuerpo caliente, fresco y seco
  • Nuevo modelo

Material:

Tejido exterior: 75% Poliéster, 16% Viscosa, 9% Elastano
Composición de la carcasa: 75% Poliéster, 16% Viscosa, 9% Elastano
Peso de la carcasa gm: 330
Peso de la carcasa oz: 9.5
Lavado: Temp. máx. lavado 30ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra