Descripción:
Chaqueta polar técnica confeccionada con nuestro exclusivo y altamente innovador tejido premium de dos caras que proporciona un tacto más suave por dentro y por fuera. Esta chaqueta ofrece excelentes prestaciones y es increíblemente cómoda.
Característica:
- Abertura frontal por cremallera, para un fácil acceso
- 2 bolsillos laterales con cremallera
- Impresión reflectante para mayor visibilidad y seguridad
- 5 Bolsillos para mayor capacidad
- Tejido transpirable y absorbente de humedad, que ayuda a mantener el cuerpo caliente, fresco y seco
- Nuevo modelo
Material:
Tejido exterior: 75% Poliéster, 16% Viscosa, 9% Elastano
Composición de la carcasa: 75% Poliéster, 16% Viscosa, 9% Elastano
Peso de la carcasa gm: 330
Peso de la carcasa oz: 9.5
Lavado: Temp. máx. lavado 30ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;