Descripción:
La chaqueta EV4 Insulated Hybrid incorpora un diseño ergonómico ajustado al cuerpo para armonizar aislamiento y comodidad. El aislamiento ayuda a mantener caliente la zona central del cuerpo, mientras que el innovador panel ActiReach™ de las axilas aumenta la movilidad de los brazos y el torso para ofrecer una elasticidad y un movimiento sin restricciones. Dos bolsillos con cremallera con acceso lateral y bolsillos internos ofrecen un amplio espacio seguro.
Característica:
- El diseño anatómico ayuda a equilibrar el aislamiento y aumenta la libertad de movimiento
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- Mangas pre-curvadas que facilitan una mayor libertad de movimiento
- ActiReach™ activa abertura para la manga para un mayor estiramiento ergonómico
- Impresión reflectante para mayor visibilidad y seguridad
- Innovadores paneles elásticos en las áreas clave para el movimiento que proporcionan comodidad y flexibilidad excelentes
- Puños elásticos, para un firme ajuste
- Borde elástico para un ajuste cómodo y seguro
- Capucha para mayor protección contra los elementos
- Forro de InsulatexPro que ofrece una superior calidez sin añadir peso innecesario
- 4 Bolsillos para mayor capacidad
- 2 bolsillos laterales con cremallera
- Bolsillos con cremallera en el pecho
- Protector de barbilla, para comodidad y estabilidad
- Tiradores de fácil agarre para todas las cremalleras
- Nuevo modelo
Material:
Tejido exterior: Titanmill Ultra Ripstop Stretch: Ripstop 90% Nylon, 10% Elastano
Composición de la carcasa: Ripstop 90% Nylon, 10% Elastano
Tejido de contraste: Tejido de punto con reverso cepillado 93% Poliéster, 7% Elastano
Composición del contraste: Tejido de punto con reverso cepillado 93% Poliéster, 7% Elastano
Tejido del forro: 100% Nylon
Composición del forro: 100% Nylon
Tejido de relleno: InsulatexPro: 100% Poliéster
Composición del relleno: 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 55
Peso de la carcasa oz: 1.5
Peso del forro gm: 52
Peso del forro oz: 1.5
Peso del relleno gm: 60
Peso del relleno oz: 2
Lavado: Temp. máx. lavado 30ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;