Descripción:
La chaqueta EV4 Winter usa un tejido dinámico, elástico y altamente aislante que garantiza la calidez y comodidad. El perfil ergonómico y las mangas raglán permiten una amplitud de movimiento sin restricciones y una mayor libertad de movimientos. Su mayor longitud en la espalda, los puños cortavientos y la capucha ajustable proporcionan una protección adicional contra los elementos.
Característica:
- Impermeable y transpirable con costuras encintadas, para evitar la penetración de agua
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- Paneles laterales interiores forrados de sherpa para una máxima calidez
- Orificios cortados con láser para mayor ventilación
- Diseño moderno con un corte ergonómico
- Ajuste de capucha vertical y horizontal
- El suave forro interior de Insulatex ofrece calidez y comodidad
- Sistema Flotec™ para aireación y mayor transpirabilidad
- Interior Chunky baffle para mayor comodidad
- Capucha ajustable compatible con casco
- Diseñado con un ajuste activo
- Impresión reflectante para mayor visibilidad y seguridad
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
- Cremalleras impermeables que evitan la penetración de agua
- 2 bolsillos laterales con cremallera
- Bolsillos con cremallera en el pecho
- Bolsillo en la manga
- Bolsillos internos para mayor seguridad
- Borde inferior con cordón de ajuste
- Borde trasero caído para una mejor cobertura
- Frontal con tapeta antiaguaceros, para proteger contra los elementos
- Tiradores de fácil agarre para todas las cremalleras
- Capucha con visera y cordón
- 7 Bolsillos para mayor capacidad
- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Certificado CE
- Marcado UKCA
Material:
Tejido exterior: Portwest Extreme Waterproof: Tejido elástico 150D 100% Poliéster, membrana PU
Composición de la carcasa: Portwest Extreme Waterproof: Tejido elástico 150D 100% Poliéster, membrana PU
Tejido del forro: 100% Poliéster
Composición del forro: 100% Poliéster
Tejido de relleno: InsulatexPro: 100% Poliéster
Composición del relleno: 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 160
Peso de la carcasa oz: 5
Peso del forro gm: 52
Peso del forro oz: 1.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;