Descripción:
La chaqueta EV4 Shell usa un dinámico tejido elástico que ofrece protección por impermeabilidad, resistencia al viento y transpirabilidad máximas. El perfil ergonómico y las mangas raglán permiten una amplitud de movimiento sin restricciones y una mayor libertad de movimientos. Su mayor longitud en la espalda, los puños cortavientos y la capucha ajustable proporcionan una protección adicional contra los elementos.
Característica:
- Impermeable y transpirable con costuras encintadas, para evitar la penetración de agua
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- Diseño ″Premium″ con el codo con forma
- Cremalleras en las axilas para mayor transpirabilidad
- Ajuste de capucha vertical y horizontal
- Capucha ajustable compatible con casco
- Diseñado con un ajuste activo
- ActiReach™ activa abertura para la manga para un mayor estiramiento ergonómico
- Impresión reflectante para mayor visibilidad y seguridad
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
- Cremalleras impermeables que evitan la penetración de agua
- Cremalleras de doble carro aptas para arnés
- 2 bolsillos laterales con cremallera
- Bolsillos con cremallera en el pecho
- Bolsillo interior para más seguridad
- Borde inferior con cordón de ajuste
- Borde trasero caído para una mejor cobertura
- Protector de barbilla, para comodidad y estabilidad
- Tiradores de fácil agarre para todas las cremalleras
- Tejido elástico en 4 sentidos para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
- Tejido impermeable de 3 capas para un confort ligero y duradero
- Capucha con visera y cordón
- Cremallera de doble carro para un acceso rápido y fácil
- 5 Bolsillos para mayor capacidad
- 3 capas
- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Certificado CE
Material:
Tejido exterior: Portwest Extreme impermeable y transpirable: Tejido 75D 100% Poliéster, membrana TPU, unido a un Tricot 30D 100% Poliéster
Composición de la carcasa: Portwest Extreme impermeable y transpirable: Tejido 75D 100% Poliéster, membrana TPU, unido a un Tricot 30D 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 150
Peso de la carcasa oz: 4.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;