Botín de seguridad S3 ESD DX 782 SF S 46

Número de artículo: ESD DX 782 SF S 46
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
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Aluminium
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
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
    Clase de protección S3
    Material cubierta protectora dedos del pie Aluminium
    propiedad electrostática EGB/ESD
    Número de zapato UE 46
    Tipo de producto Botas de seguridad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo ESD DX 782 SF S 46
    EAN / GTIN 4044348477427
    Número del fabricante ESD DX 782 SF S 46

    Descripción

    Descripción:

    • EN ISO 20345:2011 S3 SRC
    • Cuero Nobuk blando
    • Reflectores de seguridad de gran visibilidad
    • Tobillera acolchada para mayor confort
    • Puntera protectora de aluminio
    • Protección antipenetración libre de metal y altamente flexible SECURA FLEX
    • Forro funcional de tejido transpirable y microfibra
    • Forro de empeine suave y flexible de cuero genuino
    • Plantilla confort intercambiable ERGO-SOFT ESD
    • Protección contra descarga electroestática
    • Amortiguación universal
    • Suela TPU Dynamics ESD