Botín de seguridad S3 ESD DX 782 SF S 45

Número de artículo: ESD DX 782 SF S 45
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
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Aluminium
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
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
Clase de protección S3
Material cubierta protectora dedos del pie Aluminium
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 45
Tipo de producto Botas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo ESD DX 782 SF S 45
EAN / GTIN 4044348477410
Número del fabricante ESD DX 782 SF S 45

Descripción

Descripción:

  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC
  • Cuero Nobuk blando
  • Reflectores de seguridad de gran visibilidad
  • Tobillera acolchada para mayor confort
  • Puntera protectora de aluminio
  • Protección antipenetración libre de metal y altamente flexible SECURA FLEX
  • Forro funcional de tejido transpirable y microfibra
  • Forro de empeine suave y flexible de cuero genuino
  • Plantilla confort intercambiable ERGO-SOFT ESD
  • Protección contra descarga electroestática
  • Amortiguación universal
  • Suela TPU Dynamics ESD