Zapato de seguridad abotinado S3 ESD DX 742 SF S 43

Número de artículo: ESD DX 742 SF S 43
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Aluminium
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Clase de protección S3
    Material cubierta protectora dedos del pie Aluminium
    propiedad electrostática EGB/ESD
    Número de zapato UE 43
    Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo ESD DX 742 SF S 43
    EAN / GTIN 4044348476871
    Número del fabricante ESD DX 742 SF S 43
    Número L L00780 7870

    Descripción

    Descripción:

    • EN ISO 20345:2011 S3 SRC
    • Cuero Nobuk blando
    • Reflectores de seguridad de gran visibilidad
    • Puntera protectora de aluminio
    • Protección antipenetración libre de metal y altamente flexible SECURA FLEX
    • Forro funcional de tejido transpirable y microfibra
    • Forro de empeine suave y flexible de cuero genuino
    • Plantilla confort intercambiable ERGO-SOFT ESD
    • Protección contra descarga electroestática
    • Amortiguación universal
    • Suela TPU Dynamics ESD

    Descargas y documentos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra