Zapato de seguridad abotinado S1P ESD DX 741 SF NB 43

Número de artículo: ESD DX 741 SF NB 43
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
  • Clase de protección: S1P
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Aluminium
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
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
    Clase de protección S1P
    Material cubierta protectora dedos del pie Aluminium
    propiedad electrostática EGB/ESD
    Número de zapato UE 43
    Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo ESD DX 741 SF NB 43
    EAN / GTIN 4044348502686
    Número del fabricante ESD DX 741 SF NB 43
    Número L L00780 5430

    Descripción

    Descripción:

    • EN ISO 20345:2011 S1P SRC
    • Microfibra ultraligera
    • Perforación para una aireación óptima
    • Reflectores de seguridad de gran visibilidad
    • Puntera protectora de aluminio
    • Protección antipenetración libre de metal y altamente flexible SECURA FLEX
    • Forro funcional de tejido transpirable y microfibra
    • Plantilla confort intercambiable ERGO-SOFT ESD
    • Protección contra descarga electroestática
    • Amortiguación universal
    • Suela TPU Dynamics ESD