Sandalia de seguridad S1P ESD DX 711 SF XB 48/49

Número de artículo: ESD DX 711 SF XB 48/49
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
  • Clase de protección: S1P
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Aluminio
  • Norma: EN ISO 20345:2011
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
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
Clase de protección S1P
Material cubierta protectora dedos del pie Aluminio
Norma EN ISO 20345:2011
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 48
Tipo de producto Sandalia de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo ESD DX 711 SF XB 48/49
EAN / GTIN 4044348486542
Número del fabricante ESD DX 711 SF XB 48/49

Descripción

Descripción:

  • EN ISO 20345:2011 S1P SRC
  • Microfibra ultraligera combinada con tejido funcional de celdas abiertas
  • Gomas elásticas y un cierre de cierre por adherencia ajustable para una óptima sujeción
  • Reflectores de seguridad de gran visibilidad
  • Puntera protectora de aluminio
  • Protección antipenetración libre de metal y altamente flexible SECURA FLEX
  • Forro funcional de tejido transpirable y microfibra
  • Plantilla confort intercambiable ERGO-SOFT ESD
  • Protección contra descarga electroestática
  • Amortiguación universal
  • Suela TPU Dynamics ESD