Sandalia de seguridad S1P ESD DX 711 SF XB 39

Número de artículo: ESD DX 711 SF XB 39
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S1P
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Aluminio
  • Norma: EN ISO 20345:2011
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección S1P
Material cubierta protectora dedos del pie Aluminio
Norma EN ISO 20345:2011
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 39
Tipo de producto Sandalia de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo ESD DX 711 SF XB 39
EAN / GTIN 4044348486450
Número del fabricante ESD DX 711 SF XB 39

Descripción

Descripción:

  • EN ISO 20345:2011 S1P SRC
  • Microfibra ultraligera combinada con tejido funcional de celdas abiertas
  • Gomas elásticas y un cierre de cierre por adherencia ajustable para una óptima sujeción
  • Reflectores de seguridad de gran visibilidad
  • Puntera protectora de aluminio
  • Protección antipenetración libre de metal y altamente flexible SECURA FLEX
  • Forro funcional de tejido transpirable y microfibra
  • Plantilla confort intercambiable ERGO-SOFT ESD
  • Protección contra descarga electroestática
  • Amortiguación universal
  • Suela TPU Dynamics ESD

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra