Bota de invierno de seguridad S3 ESD CK POLAR SF XXB 43

Número de artículo: ESD CK POLAR SF XXB 43
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
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Composite
  • Seguridad antiperforación: Metallfreier Durchtrittschutz
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
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
    Clase de protección S3
    Material cubierta protectora dedos del pie Composite
    Seguridad antiperforación Metallfreier Durchtrittschutz
    propiedad electrostática EGB/ESD
    Número de zapato UE 43
    Tipo de producto Botas de seguridad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo ESD CK POLAR SF XXB 43
    EAN / GTIN 4044348589557
    Número del fabricante ESD CK POLAR SF XXB 43

    Descripción

    Descripción:

    • EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI
    • Weiches Nubukleder kombiniert mit Oily-Nubukleder
    • Flexible en frío hasta aprox. -25 °C
    • cierre por adherencia
    • Lengüeta cerrada
    • Mittelschnürung
    • Puntera protectora compuesta libre de metal
    • Protección antipenetración libre de metal y altamente flexible SECURA FLEX
    • Forro de borreguillo
    • Aísla del frío
    • Plantilla confort intercambiable ERGO-SOFT ESD
    • Protección contra descarga electroestática
    • Amortiguación universal
    • Suela Perbunan CK ESD