Bota de invierno de seguridad S3 ESD CK POLAR SF NB 38

Número de artículo: ESD CK POLAR SF NB 38
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
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Composite
  • Seguridad antiperforación: Protección contra perforación exenta de metal
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
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
Clase de protección S3
Material cubierta protectora dedos del pie Composite
Seguridad antiperforación Protección contra perforación exenta de metal
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 38
Tipo de producto Botas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo ESD CK POLAR SF NB 38
EAN / GTIN 4044348589175
Número del fabricante ESD CK POLAR SF NB 38

Descripción

Descripción:

  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI
  • Weiches Nubukleder kombiniert mit Oily-Nubukleder
  • Flexible en frío hasta aprox. -25 °C
  • cierre por adherencia
  • Lengüeta cerrada
  • Mittelschnürung
  • Puntera protectora compuesta libre de metal
  • Protección antipenetración libre de metal y altamente flexible SECURA FLEX
  • Forro de borreguillo
  • Aísla del frío
  • Plantilla confort intercambiable ERGO-SOFT ESD
  • Protección contra descarga electroestática
  • Amortiguación universal
  • Suela Perbunan CK ESD