Botín de seguridad S3 ESD CK 4 PERBUNAN SF S 41

Número de artículo: ESD CK 4 PERBUNAN SF S 41
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
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Composite
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
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
Serie PERBUNAN
Clase de protección S3
Material cubierta protectora dedos del pie Composite
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 41
Tipo de producto Botas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo ESD CK 4 PERBUNAN SF S 41
EAN / GTIN 4044348617090
Número del fabricante ESD CK 4 PERBUNAN SF S 41

Descripción

Descripción:

  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC
  • Cuero Nobuk blando
  • Lengüeta cerrada
  • Puntera protectora reforzada, resistente a la abrasión
  • Construcción libre de metal
  • Tobillera acolchada para mayor confort
  • Puntera protectora compuesta libre de metal
  • Protección antipenetración libre de metal y altamente flexible SECURA FLEX
  • Forro funcional de tejido transpirable y microfibra
  • Plantilla confort intercambiable ERGO-SOFT ESD
  • Protección contra descarga electroestática
  • Amortiguación universal
  • Suela Perbunan CK ESD

Descargas y documentos

De la misma serie "PERBUNAN" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra