Botín de seguridad S2 ESD AL 782 PLUS S 48/49

Número de artículo: ESD AL 782 PLUS S 48/49
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
  • Clase de protección: S2
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Aluminio
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
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
Clase de protección S2
Material cubierta protectora dedos del pie Aluminio
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 48
Tipo de producto Botas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo ESD AL 782 PLUS S 48/49
EAN / GTIN 4044348472958
Número del fabricante ESD AL 782 PLUS S 48/49

Descripción

Descripción:

  • EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Cuero Nobuk blando
  • Reflectores de seguridad de gran visibilidad
  • Puntera protectora de aluminio
  • Forro funcional de tejido transpirable y microfibra
  • Forro de empeine suave y flexible de cuero genuino
  • Palmilla de cuero genuino
  • Plantilla confort intercambiable ERGO-SOFT ESD
  • Protección contra descarga electroestática
  • Amortiguación del talón SECURA VARIO®
  • Suela TPU Dynamics ESD