Botín de seguridad S3 ESD 780 SMC S3 NB 43

Número de artículo: ESD 780 SMC S3 NB 43
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
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Aluminio
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
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
Clase de protección S3
Material cubierta protectora dedos del pie Aluminio
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 43
Tipo de producto Botas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo ESD 780 SMC S3 NB 43
EAN / GTIN 4044348515488
Número del fabricante ESD 780 SMC S3 NB 43

Descripción

Descripción:

  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO HI M
  • Cuero Nobuk blando
  • Hilo NOMEX® resistente al fuego
  • Lengüeta cerrada
  • Puntera protectora reforzada, resistente a la abrasión
  • Reflectores de seguridad de gran visibilidad
  • Tobillera acolchada para mayor confort
  • Puntera protectora de aluminio
  • Protección metatarsiana SECURA META COVER
  • Entresuela de acero resistente al punzonado
  • Forro textil transpirable
  • Palmilla de cuero genuino
  • Plantilla confort intercambiable ERGO-SOFT ESD
  • Protección contra descarga electroestática
  • Amortiguación del talón SECURA VARIO®
  • Suela Perbunan VX ESD