Zapato de seguridad abotinado S2 ESD 106 VITALITY XXB 39

Número de artículo: ESD 106 VITALITY XXB 39
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
  • Clase de protección: S2
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Aluminium
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie VITALITY
Clase de protección S2
Material cubierta protectora dedos del pie Aluminium
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 39
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo ESD 106 VITALITY XXB 39
EAN / GTIN 4044348524251
Número del fabricante ESD 106 VITALITY XXB 39

Descripción

Descripción:

  • EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Cuero liso suave fácil de cuidar
  • Puntera protectora de aluminio
  • Forro funcional de tejido transpirable y microfibra
  • Forro de empeine suave y flexible de cuero genuino
  • Plantilla confort intercambiable ERGO-COOL® ESD
  • Protección contra descarga electroestática
  • Amortiguación del talón SECURA VARIO®
  • Suela TPU VX ESD

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra