PUNTA LARGA 1/4 - 4MM - 50MM

Número de artículo: ES.604
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo ES.604
EAN / GTIN 3148510248301
Número del fabricante ES.604
Número L L60130 10041

Descripción

Descripción:

  • Punta, Serie 6, accionamiento hexágono exterior 6,3 mm (1/4″) con ranura, ranura de salida 4 mm

Característica:

  • A [mm]: 4,0
  • E [mm]: 0,5
  • L [mm]: 50
  • [g]: 8,60