PUNTA 1/4 - PLANA 4MM HIGH PERF

Número de artículo: ES.134T
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo ES.134T
EAN / GTIN 3148510249858
Número del fabricante ES.134T
Número L L60130 4164

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Para un atornillado intensivo y manual

Característica:

  • A [mm]: 4,0
  • E [mm]: 0,5
  • L [mm]: 25
  • [g]: 2

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop