PUNTA 4MM - PLANA 3MM

Número de artículo: ES.003
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
    Tipo de producto Herramienta de puntas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo ES.003
    EAN / GTIN 3148510245812
    Número del fabricante ES.003
    Número L L60130 9759

    Descripción

    Descripción:

    • Las fortalezas del producto: Para atornillar a mano con precisión
    • Se puede utilizar con el portapuntas AEM.M
    • Se puede utilizar con los atornilladores dinamométricos de la serie A.300MT, A.340MT

    Característica:

    • E [mm]: 0,5
    • E x l [mm]: 0,5 x 3,0
    • L [mm]: 28
    • con ranura [nº]: 3,0
    • [g]: 3,10