EOE 150K50L, Margen de pesaje 150 kg, Lectura 50 g

Número de artículo: EOE 150K50L
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Tipo de producto Balanza de plataforma

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo EOE 150K50L
    EAN / GTIN 4045761192577
    Número del fabricante EOE 150K50L

    Descripción

    Descripción:

    • Gran movilidad: gracias al funcionamiento mediante batería, estructura compacta y reducido peso propio, adecuada para su empleo en diversas ubicaciones
    • De serie: Soporte para montar el indicador en la pared
    • Función Hold: mediante pulsación de tecla se crea un valor medio estable en caso de condiciones ambientales irregulares o pesaje de animales

    Característica:

    • Pantalla LCD grande, altura de dígitos 25 mm
    • Dimensiones del plato de pesaje, Acero , lacado A×P×A 550×550×58 mm
    • Dimensiones del indicador A×P×A 235×114×51 mm
    • Longitud del cable del indicador, cable en espiral, aprox. 0,7 - 2 m
    • Puede utilizarse con pilas, 4×1.5 V AA no incluido en el volumen de suministro, tiempo de funcionamiento hasta 100 h
    • Temperatura ambiente admisible 5 °C / 35 °C

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra