A escala industrial EOC 300K-3, Margen de pesaje 150 kg; 300 kg, Lectura 5 g; 10 g

Número de artículo: EOC 300K-3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Tipo de producto Balanza de plataforma

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo EOC 300K-3
    EAN / GTIN 4045761192270
    Número del fabricante EOC 300K-3
    Número L L40250 1721

    Descripción

    Descripción:

    • Gran movilidad: gracias al uso con acumulador (opcional), estructura compacta y reducido peso propio, adecuada para su empleo en diversas ubicaciones (laboratorio, producción, control de calidad, recogida de pedidos etc.)
    • Plataforma: plato de pesaje acero inoxidable, base de acero barnizado, célula de pesaje de aluminio recubierta de silicona, proteccion contra el polvo y el agua IP65. Nivel de burbuja y tornillos nivelantes de serie, para nivelar la balanza con precision, obteniendose así una absoluta exactitud en los resultados de pesaje
    • Pesaje con rango de tolerancia (checkweighing): Una señal óptica y acústica facilita el proceso de racionar, dosificar o clasificar
    • Función Hold: mediante pulsación de tecla se crea un valor medio estable en caso de condiciones ambientales irregulares o pesaje de animales
    • Pie de mesa incl. soporte de pared para indicador, de serie
    • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro
    • Consulta y control remoto de la balanza mediante aparatos de control externos u ordenadores gracias al KERN Communication Protocol (KCP). El KCP es un juego de comandos de interfaces estandarizadas para balanzas KERN y otros instrumentes que permite acceder y controlar todos los parámetros y funciones del aparato relevantes. De esta forma, los aparatos KERN con KCP pueden conectarse muy fácilmente a ordenadores, sistemas de control industriales u otros sistemas digitales. El KCP es compatible, en su mayor parte, con el protocolo MT-SICS

    Característica:

    • Pantalla LCD retroiluminada grande, altura de dígitos 25 mm
    • Dimensiones del plato de pesaje A×P×A 500×400×120 mm
    • Dimensiones del indicador A×P×A 268×115×80 mm
    • Temperatura ambiente admisible -10 °C / 40 °C

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra