EOB 150K50XL, Margen de pesaje 150 kg, Lectura 50 g

Número de artículo: EOB 150K50XL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Balanza de plataforma

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo EOB 150K50XL
EAN / GTIN 4045761192089
Número del fabricante EOB 150K50XL

Descripción

Descripción:

  • Plato de acero inoxidable, base de acero barnizado
  • Manejo fácil y cómodo mediante 4 teclas
  • De serie: Soporte para montar el indicador en la pared
  • Función Hold: mediante pulsación de tecla se crea un valor medio estable en caso de condiciones ambientales irregulares o pesaje de animales
  • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro
  • Adaptador de red universal externo incluido en el suministro

Característica:

  • Pantalla LCD grande, altura de dígitos 25 mm
  • Dimensiones del plato de pesaje, acero inoxidable A×P×A 950×500×58 mm
  • Dimensiones del indicador A×P×A 235×114×51 mm
  • Longitud del cable del indicador aprox. 2,7 m
  • Puede utilizarse con pilas, 4×1.5 V AA no incluido en el volumen de suministro, tiempo de funcionamiento hasta 60 h
  • Temperatura ambiente admisible 5 °C / 35 °C

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra