Juego de puntas de destornillador Torx 10 piezas en anillo

Número de artículo: ENX.JP101
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 50 Piezas
  • Pasos del pedido: 50 Piezas
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo ENX.JP101
EAN / GTIN 3662424100420
Número del fabricante ENX.JP101
Número L L60130 10972

Descripción

Descripción:

  • Utilizar con llaves de impacto manuales
  • 25mm
  • 5/16″ de accionamiento (7,94 mm)
  • Diseño: bruñido

Característica:

  • Peso en kilogramos: 0,907

Volumen de suministro:

  • Brocas de 25 mm: T20x6, T25x2, T30x2

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra