Juego de destornilladores de 30 piezas

Número de artículo: EN.1J30PB
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
Número de artículo EN.1J30PB
EAN / GTIN 3662424100024
Número del fabricante EN.1J30PB
Número L L60130 10872

Descripción

Descripción:

  • La maleta rígida modular pequeña contiene accesorios de impacto y puede conectarse a las maletas rígidas pequeñas y medianas.

Volumen de suministro:

  • 25mm: Hex 3, Hex 4, Hex 5, Hex 6, Hex 8, Hex 10, PH1, PH2, PZ1, PZ2 x3, PZ3, SL5.5, T10, T15, T20 x2, T25, T30, T40.
  • 63mm: Hex 4, Hex 5, Hex 6, Hex 8, Hex 10.
  • Encaje magnético limpiable: 8mm, 10mm, 13mm. 92mm
  • Soporte para brocas de torsión

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra