Escala de la escuela EMS 6K0.1, Margen de pesaje 6000 g, Lectura 0,1 g

Número de artículo: EMS 6K0.1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Balanza de precisión

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo EMS 6K0.1
EAN / GTIN 4045761124431
Número del fabricante EMS 6K0.1

Descripción

Descripción:

  • Especialmente indicada para su utilización por estudiantes y profesores de biología, química y física
  • Gran plato de pesaje de
  • Plástico resistente a golpes
  • Con una estructura especialmente plana
  • Panel de manejo optimizado ergonómicamente con teclas grandes y pantalla LCD de gran contraste
  • La báscula se queda fija de forma segura gracias a los pies de goma
  • Programa de ajuste CAL para el ajuste de la precisión de la balanza, pesas de control externas con sobreprecio, véase Pesas de control

Característica:

  • Pantalla LCD grande, altura de dígitos 25 mm
  • Dimensiones superficie de pesaje: A×P 175×190 mm
  • Material del plato de pesaje: plástico
  • Puede utilizarse con pilas, 9 V bloque no incluido en el volumen de suministro, tiempo de funcionamiento hasta 40 h
  • Dimensiones totales A×P×A 200×275×59 mm
  • Adaptador de red externo de serie
  • Peso neto aprox. 1,2 kg
  • Temperatura ambiente admisible 5 °C / 35 °C

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop