Escala de la escuela EMB 600-2, Margen de pesaje 600 g, Lectura 0,01 g

Número de artículo: EMB 600-2
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
Tipo de producto Balanza de precisión

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo EMB 600-2
EAN / GTIN 4045761076556
Número del fabricante EMB 600-2
Número L L40250 50

Descripción

Descripción:

  • Manejo fácil y cómodo mediante 2 teclas
  • Función de pesaje para componentes, uso práctico para fórmulas
  • Con una estructura especialmente plana
  • Lista para el uso: Pilas incluidas
  • Gancho para pesajes inferiores de serie

Característica:

  • Pantalla LCD grande, altura de dígitos 15 mm
  • Dimensiones de la superficie de pesaje, plástico: ⌀ 82 mm
  • Material del plato de pesaje: plástico
  • Peso neto aprox. 0,55 kg
  • Pilas incluidas, 9 V bloque
  • Temperatura ambiente admisible 5 °C / 35 °C

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra