Zapato de seguridad abotinado para mujer S1 ELLA XXB 41

Número de artículo: ELLA XXB 41
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
  • Clase de protección: S1
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Aluminium
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
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
    Serie ELLA
    Clase de protección S1
    Material cubierta protectora dedos del pie Aluminium
    propiedad electrostática EGB/ESD
    Número de zapato UE 41
    Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo ELLA XXB 41
    EAN / GTIN 4044348638972
    Número del fabricante ELLA XXB 41
    Número L L00780 6337

    Descripción

    Descripción:

    • EN ISO 20345:2011 S1 SRC
    • Microfibra ultraligera y tejido funcional con óptima estructura de aireación
    • Guarnición TPU para estabilización del talón
    • Puntera protectora de aluminio
    • Forro funcional de tejido transpirable y microfibra
    • Palmilla de cuero genuino
    • Plantilla confort intercambiable ERGO-SOFT ESD
    • Protección contra descarga electroestática
    • Tecnología VARIO Multiflex®
    • Suela TPU Woman Sport ESD