Tornillo de apriete para cantos monomanual EKT55

Número de artículo: EKT55
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
Tipo de producto Sargento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo EKT55
EAN / GTIN 4008158026473
Número del fabricante EKT55
Número L L80030 352

Descripción

Descripción:

  • Para un manejo rápido con una sola mano
  • Poco peso
  • Apertura de hasta 55 mm

Característica:

  • Material / superficie:
    • Templos de aluminio
    • Husillo con hilo trapezoidal hecho de acero laminado, bruñido
    • placa de compresión fabricado en acero, prensado en frío, galvanizado
    • Tapas protectoras de plástico
    • Piezas de plástico restantes

Ventaja:

Único doble husillo
  • El husillo externo mueve las mandíbulas de presión, el husillo interno genera la presión cara-lado. Y con el mango de plástico resistente a los impactos de una mano, tiene todas las tareas y aplicaciones firmemente en el mango, incluso por su cuenta.
Maxilares de impresión de gran superficie
  • Tensión de manera antideslizante y suave, con un abertura de sujeción máximo de 55 mm. Las mandíbulas de impresión de gran superficie con un revestimiento suave incoloro e integrado permanentemente lo hacen posible.
Movible placa de compresión
  • La gran zona placa de compresión es móvil.
Carcasa de aluminio ligero
  • Pequeño peso, gran efecto. La carcasa de aluminio optimizada estáticamente es el cuerpo protegido contra la corrosión de la práctica abrazadera de borde EKT con una sola mano.

Aplicación:

  • Obras interiores
  • Fabricación de muebles y ebanistería
  • Para sujetar bordes y partes frontales

Nota:

  • Información de peligro:
    • Las herramientas de sujeción no son adecuadas para levantar, tirar o transportar.
    • Las herramientas de sujeción solo pueden sujetarse a mano sin recurso adicional.
    • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
    • Nunca modifique o procese las herramientas de sujeción, solo úselas en su estado original. Si es necesario, utilice solo piezas de repuesto originales.
  • Instrucciones de cuidado:
    • Generalmente retire la suciedad
    • Limpie y engrase el husillo regularmente
    • Limpiar en ciclos regulares, dependiendo del grado de contaminación

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra