Escala de la escuela EHA 3000-1, Margen de pesaje 3000 g, Lectura 0,1 g

Número de artículo: EHA 3000-1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Tipo de producto Balanza de precisión

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo EHA 3000-1
    EAN / GTIN 4045761229525
    Número del fabricante EHA 3000-1
    Número L L40250 2378

    Descripción

    Descripción:

    • Gracias a su versión compacta y robusta, la pantalla de gran luminosidad y la elevada precisión, esta serie está especialmente indicada para aplicaciones en laboratorios, el control de calidad, la producción, además de usos escolares y de formación, como p. ej. en la docencia de biología, química y física
    • Amplio plato de pesaje resistente a los impactos de acero inoxidable, extraíble, para facilitar la limpieza higiénica
    • Con una estructura especialmente plana
    • Panel de mando optimizado desde el punto de vista ergonómico con teclas amplias y pantalla LCD de alto contraste
    • La báscula se queda fija de forma segura gracias a los pies de goma
    • Nivel de burbuja y tornillos nivelantes de serie, para nivelar la balanza con precision, obteniendose así una absoluta exactitud en los resultados de pesaje
    • Programa de ajuste CAL para el ajuste de la precisión de la balanza mediante una pesa de control externa

    Característica:

    • Pantalla LCD retroiluminada, Altura de dígitos 22 mm
    • Dimensiones superficie de pesaje, acero inoxidable, A×P×A 120×120×7 mm
    • Dimensiones totales A×P×A 225×160×50 mm (sin parabrisas)
    • Puede utilizarse con pilas, 2×1.5 V AA no incluido en el volumen de suministro, tiempo de funcionamiento hasta 70 h
    • Adaptador de red externo de serie
    • Peso neto aprox. 0,50 kg
    • Temperatura ambiente admisible 5 °C / 40 °C

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra