PUNTA LARGA 1/4 HEXA - 8MM

Número de artículo: EH.608
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo EH.608
EAN / GTIN 3148510233963
Número del fabricante EH.608
Número L L60130 4080

Descripción

Descripción:

  • Puntas, serie 6, accionamiento hexágono interior 6,3 mm (1/4″) con ranura, larga, accionamiento hexágono interior 8 mm

Característica:

  • L [mm]: 50
  • 6 bordes [mm]: 8
  • [g]: 18,00

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra