PUNTA LARGA 1/4 HEXA - 5MM

Número de artículo: EH.605
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo EH.605
EAN / GTIN 3148510233949
Número del fabricante EH.605
Número L L60130 329

Descripción

Descripción:

  • Puntas, Serie 6, Accionamiento hexágono 6,3 mm (1/4″) con ranura, larga, Salida hexágono interior 5 mm

Característica:

  • L [mm]: 50
  • 6 bordes [mm]: 5
  • [g]: 15.00