PUNTA 4MM HEXA - 2MM

Número de artículo: EH.002
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo EH.002
EAN / GTIN 3148510231549
Número del fabricante EH.002
Número L L60130 7609

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Para atornillar a mano con precisión
  • Se puede utilizar con el portapuntas AEM.M
  • Se puede utilizar con los atornilladores dinamométricos de la serie A.300MT, A.340MT

Característica:

  • L [mm]: 28
  • 6 bordes [mm]: 2,0
  • [g]: 3,20