Broca Serie 0 - Hexágono 1,3 mm

Número de artículo: EH.001.3
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo EH.001.3
EAN / GTIN 3148510231525
Número del fabricante EH.001.3
Número L L60130 7641

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Para el atornillado de precisión a mano
  • Accionamiento de 4 mm
  • Utilizable con el portapuntas MICRO-TECH® AEM.M
  • Utilizable con los atornilladores dinamométricos MICRO-TECH® de las series A.300MT y A.340MT.

Característica:

  • L [mm]: 28
  • 6 bordes [mm]: 1,3
  • [g]: 3,10