Escala de precisión EG 420-3NM, Margen de pesaje 420 g, Lectura 0,001 g

Número de artículo: EG 420-3NM
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
Tipo de producto Balanza de precisión

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo EG 420-3NM
EAN / GTIN 4045761212626
Número del fabricante EG 420-3NM
Número L L40250 1555

Descripción

Descripción:

  • Calibracion automática interna para cambios de temperatura y con temporizador para intervalos definitivo, alta precisión garantizada sin depender de un determinado emplazamiento
  • Comportamiento termico estable
  • Tiempo de estabilizacion corto
  • Alta robustez mecanica
  • Alta seguridad de carga de esquina
  • Protocolización GLP/ISO
  • Suma de partes de contaje
  • Parabrisas de serie, Espacio de pesaje A×P×A 158x130x78 mm
  • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro

Característica:

  • Pantalla LCD grande, altura de dígitos 17 mm
  • Dimensiones superficie de pesaje, acero inoxidable, ⌀ 118 mm
  • Dimensiones totales A×P×A, sin parabrisas 182×235×75 mm
  • Peso neto 1,8 kg
  • Temperatura ambiente admisible 10 °C/30 °C