Balanza para colegios EFS 600-1, Margen de pesaje 620 g, Lectura 0,1 g

Número de artículo: EFS 600-1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Balanza compacta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo EFS 600-1
EAN / GTIN 4045761252929
Número del fabricante EFS 600-1
Número L L40250 3549

Descripción

Descripción:

Manejo fácil y cómodo mediante 2 teclas, por eso, también es idóneo para la enseñanza y docencia
Función de pesaje para componentes, uso práctico para fórmulas
Con una estructura especialmente plana
La báscula se queda fija de forma segura gracias a los pies de goma
Apilable, para guardarlo en espacio reducido
Funcionamiento práctico con pilas que aseguran una gran flexibilidad e independicia de los adaptadores de red, tomas de corriente, cargadores, etc.
Gran pantalla para facilitar la lectura de los valores

Característica:

Pantalla LCD retroiluminada, altura de dígitos 15 mm
Dimensiones totales A×P×A 145×205×46,5 mm
Dimensiones superficie de pesaje, plástico, A×P 134×127 mm
Peso neto aprox. 0,45 kg
Temperatura ambiente admisible 10 °C / 40 °C

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop