VASO PARA TORNILLO 6 CARAS - 7MM

Número de artículo: EF.6D7L
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo EF.6D7L
EAN / GTIN 3148510228839
Número del fabricante EF.6D7L
Número L L60130 2049

Descripción

Descripción:

  • Punta, Serie 6, hexágono de arrastre 6,3 mm (1/4″) con ranura, larga, perfil hexagonal de salida, SW 7 mm.

Característica:

  • A [mm]: 7,0
  • L [mm]: 70
  • [g]: 32