Polo reciclable de algodón orgánico Navy L R

Número de artículo: EC210NARL
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
Número de artículo EC210NARL
EAN / GTIN 5036108411436
Número del fabricante EC210NARL

Descripción

Descripción:

Este polo de punto tubular es ideal para ropa corporativa y de trabajo. Fabricado con material orgánico y diseñado para el reciclaje, este polo proporciona un complemento limpio, sencillo y cómodo. El cierre sin botones le da un toque de estilo y lo hace apto para el reciclaje.,

Característica:

  • Producto ecológico fabricado con materiales sostenibles
  • Diseñado para reciclar
  • Las costuras mínimas mejoran la capacidad de reciclaje
  • Fabricado con algodón orgánico
  • Diseño limpio y sencillo
  • Sin exceso de adornos
  • Nuevo modelo

Material:

Tejido exterior: 100% algodón orgánico
Composición de la carcasa: 100% algodón orgánico
Peso de la carcasa gm: 210
Peso de la carcasa oz: 6
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra