Camiseta de alta visibilidad Eco (pack de 6) Yellow L R

Número de artículo: EC12YERL
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
Número de artículo EC12YERL
EAN / GTIN 5036146016099
Número del fabricante EC12YERL

Descripción

Descripción:

Camiseta de alta visibilidad hecha con tejido de 100% Poliéster reciclado. Ligera, con un ajuste mejorado y un espacio de cinta de 4 cm en las costuras laterales, lo que permite que la prenda se estire y ofrezca la máxima comodidad para el usuario.

Característica:

  • Tejido reciclado certificado con conciencia ecológica.
  • Tejido transpirable que retira la humedad del cuerpo manteniendo fresco y confortable al usuario
  • Diseño entallado para un confort excepcional
  • El espacio en la cinta en las costuras laterales permite máxima elasticidad de la prenda
  • Cita reflectante para mayor visibilidad
  • Disponible en tallas hasta la 4XL
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Certificado CE
  • Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2

Material:

Tejido exterior: Punto ″ojo de pájaro″, 100% Poliéster reciclado
Composición de la carcasa: Punto ″ojo de pájaro″, 100% Poliéster reciclado
Peso de la carcasa gm: 150
Peso de la carcasa oz: 4.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra