Sandalia de seguridad S3 EC 640 GORE S3 XB 40

Número de artículo: EC 640 GORE S3 XB 40
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
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Aluminio
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
Clase de protección S3
Material cubierta protectora dedos del pie Aluminio
Número de zapato UE 40
Tipo de producto Botas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo EC 640 GORE S3 XB 40
EAN / GTIN 4044348479353
Número del fabricante EC 640 GORE S3 XB 40
Número L L00780 2576

Descripción

Descripción:

  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO HI
  • Membrana GORE-TEX®
  • Cuero liso suave hidrofugado combinado con elementos textiles transpirables
  • Lengüeta cerrada
  • Reflectores de seguridad de gran visibilidad
  • Puntera protectora de aluminio
  • Entresuela de acero resistente al punzonado
  • Palmilla de cuero genuino
  • Plantilla confort intercambiable ERGO-COOL®
  • Amortiguación del talón SECURA VARIO®
  • Suela Perbunan VX